- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 車 反射シートのおすすめ人気ランキング
車 反射シートのおすすめ人気ランキング
2026/03/16更新211件の「車 反射シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「反射テープ」、「再帰反射 シート」、「車 反射 板」などの商品も取り扱っております。
昼は蛍光、夜は反射し昼夜問わず高い視認性。軟質素材で曲面にもよく馴染む。再帰性反射。蛍光。曲面対応。粘着剤付
用途昼夜の安全対策、駐車場周辺の目印に
材質
反射面:軟質塩化ビニル
寸法(mm)
約15×60(シール1枚あたり)
環境負荷が少ないプリズム構造でありながら、非常に高い柔軟性を持つ高輝度タイプの製品です。高い反射機能と柔軟性を併せ持ち、細い支柱や曲面へもぴったりとフィットし、様々なシチュエーションで夜間の安全に寄与します。
用途保安工事用品、支柱、自転車、ベビーカー、車椅子、通学鞄、アウトドア用品、ヘルメットなど幅広い用途に。
仕様
NETIS登録番号TH-070005-V
幅(mm)
50
質量(kg)
1.3
長さ(m)
45.7
2018年トラスコ掲載ページ
6 2116
リフレクター6
用途反射シートを内蔵したリフレクターです。
クリスタルカットレンズがライトの光をしっかり反射します。
粘着テープで貼り付けるだけで取り付けができます。
お車のリア、リアサイドをドレスアップします。
夜間、他車からの視認性をアップさせます。
違和感のない薄型設計です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×85×6
1セット(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
かばんやヘルメット、フェンスや門柱に貼った反射シートや反射テープが、ドライバーにその存在をはっきり知らせ、夜間の交通事故を予防します。粘着剤つきなので簡単に貼りつけできます。
用途夜間の交通事故を予防します。
材質
プリズムレンズ型反射シート
サイズ(mm)
45×75
夜間の視認性に優れた反射材を採用。正面反射。曲面対応。粗面用両面テープ付(ブロック塀やモルタルにもしっかり取り付け )
用途夜間駐車時の目印に
材質
本体:ABS樹脂/反射面:PMMA
厚さ(mm)
約6
寸法(mm)
約64×65(1ピースあたり:約64×15)
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
用途車両用マーキングなど。
質量(kg)
1
夜間の安全対策商品です。昼間は蛍光、夜は反射します。
用途カーポート、門柱、フェンスなどへの危険標示に。自転車、三輪車などの安全目印に。
材質
基材:軟質塩化ビニール(マイクロプリズムシート)、粘着剤:アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.6
縦(mm)
15
横(mm)
60
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
色
黄
材質
【基材】軟質塩化ビニール。【粘着剤】アクリル系粘着剤
縦(mm)
35
横(mm)
20
1パック(4ピース×4枚)
¥399
税込¥439
3日以内出荷
昼間は蛍光、夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質
【基材】アクリル、 【粘着剤】アクリル系粘着剤
縦(mm)
140
横(mm)
70
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。
保護構造
IEC規格 IP67
周囲湿度(%RH)
35~85
保存温度範囲(℃)
-0~+40
保存湿度範囲
35~85%RH
指向角(°)
30以上
周囲温度(℃)
-25~+55
材質(反射板)
アクリル
あらゆる角度からの光を確実に後続車へ反射する。ドアに貼り付けやすい薄型設計。反射材にポッティング加工(ポリウレタン)をする事で、耐久・耐候性+柔軟性を実現。硬質の反射材と違い、曲面にもしっかり追従。再帰性反射。高輝度。粘着剤付
用途夜間乗降時の安全確保に
材質
クッション材:ポリウレタンレジン/反射面:PMMA
厚さ(mm)
約2
寸法(mm)
約95×13(1枚あたり)
色
赤
1シート(2枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
高輝度で広角性に優れ、道路標識や車両マーキングなど、高い反射性能や長時間の耐久性が必要な場合に多く使用されます。
本製品は通常の反射シートの約3~4倍の反射輝度があり耐久性にも大変優れています。
用途通勤用かばん・くつ
自転車の後方・側面などの安全サイン
ヘルメットやガレージの目印。
色
白
長さ(mm)
230
幅(mm)
70
1袋(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
世界最高水準の広角超高輝度反射性能による夜間安全性
平面でも曲面にでも簡単に貼れる手軽さ
従来の反射材よりも”うすく”て”つよい”特徴を持ち、高圧洗浄機の使用も可能で、耐侯性は約7年の高耐久性
用途車両用
厚さ(mm)
約0.2(剥離紙除く)
タイプ
ロールタイプ
テープ幅(mm)
50
基材
PET
構造
単層
耐衝撃性
素板に追従して凹む
耐水性
高圧洗車機 OK
反射素子
超微細マイクロプリズム
反射有効面積(%)
99(金型ラインを除く)
施工性
2次曲面OK
加工性
コンピューターカットOK
国内縫製品で高品質。ポリエチレンにアルミ蒸着した商品で、太陽光線を反射し、シートの内部を保冷・保温します。
種別
平張
材質
ポリエチレン+アルミ蒸着シート
RoHS指令(10物質対応)
対応
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質
【基材】アクリル、 【粘着剤】アクリル系粘着剤
縦(mm)
240
横(mm)
145
ミラー反射型専用の反射テープです。
型式
反射テープ(ミラー反射型専用)
使用周囲温度(℃)
-25~+50
使用湿度範囲
35~85%RH
RoHS指令(10物質対応)
対応
高輝度で広角性に優れ、道路標識や車両マーキングなど、高い反射性能や長時間の耐久性が必要な場合に多く使用されます。本製品は通常の反射シートの約3~4倍の反射輝度があり耐久性にも大変優れています。
用途通勤用かばん・くつ
自転車の後方・側面などの安全サイン
ヘルメットやガレージの目印。
長さ(mm)
230
幅(mm)
70
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質
【表面】軟質塩化ビニール。【裏面】糊付き軟質塩化ビニール。【粘着剤】アクリル系粘着剤
直径(Φmm)
24